Vefsíðurnar okkar nota vafrakökur til að aðgreina þig frá öðrum notendum vefsíðnanna okkar. Þetta hjálpar okkur að veita þér góða upplifun þegar þú skoðar vefsíður okkar og gerir okkur einnig kleift að bæta vefsíður okkar. Með því að halda áfram að vafra um vefsíður okkar samþykkir þú notkun okkar á vafrakökum.
Vafrakaka er lítil skrá með bók- og tölustöfum sem við geymum í vafranum þínum eða á harða disknum í tölvunni þinni ef þú samþykkir. Vafrakökur innihalda upplýsingar sem eru fluttar á harða disk tölvunnar þinnar.
Við gætum notað eftirfarandi vafrakökur á meðan þú heimsækir vefsíðurnar okkar:
- TÆKNILEGAR (Stranglega nauðsynlegar) vafrakökur. Þetta eru vafrakökur sem eru nauðsynlegar fyrir rekstur vefsíðna okkar. Þær innihalda til dæmis vafrakökur sem gera þér kleift að skrá þig inn á örugg svæði á vefsíðum okkar eða nota innkaupakörfu
- SÉRSNIÐS vafrakökur. Þessar vafrakökur eru notaðar til að muna val þitt þegar þú vafrar um vefsíðu okkar. Þetta gerir okkur kleift að sérsníða efni okkar fyrir þig
- MÆLINGAR vafrakökur. Þær gera okkur kleift að þekkja og telja fjölda gesta og sjá hvernig gestir fara um vefsíður okkar þegar þeir nota þær. Þetta hjálpar okkur að bæta hvernig vefsíður okkar virka, til dæmis með því að tryggja að notendur finni auðveldlega það sem þeir leita að
- AUGLÝSINGA vafrakökur. Þessar vafrakökur skrá heimsókn þína á vefsíður okkar, síðurnar sem þú hefur heimsótt og tenglana sem þú hefur fylgt. Við munum nota þessar upplýsingar til að gera vefsíður okkar og allar auglýsingar sem birtast á þeim viðeigandi fyrir áhugamál þín. Við gætum einnig deilt þessum upplýsingum með þriðja aðila í þessum tilgangi.
Þú getur fundið frekari upplýsingar um einstakar vafrakökur sem við notum núna og tilganginn fyrir notkun þeirra í töflunni hér að neðan:
| Nafn vafraköku | Tilgangur | Gildistími |
| TÆKNILEGAR (Stranglega nauðsynlegar) | ||
| JSESSIONID | Varðveitir notendastöðu yfir síðubeiðnir. | Í lotu |
| didomi_token | Þessi vafrakaka inniheldur upplýsingar um samþykki fyrir sérsniðinn tilgang og söluaðila, svo og Didomi-sértækar upplýsingar (til dæmis notandaauðkenni). | 6 mánuðir |
| euconsent-v2 | Þessi vafrakaka inniheldur IAB TCF samþykkisstreng og samþykkisupplýsingar fyrir alla staðlaða IAB söluaðila og tilgang. | 6 mánuðir |
| Datadome | Þessi vafrakaka finnur YRKI og skaðlega umferð. | Í lotu |
| __cf_bm | Þessi vafrakaka er notuð af tólinu sem stjórnaði verslunarstaðsetningarnum okkar YEXT. | 30 mínútur |
| rbx-apiAccessToken | Þessar vafrakökur eru nauðsynlegar til að auðkenna sig sem viðskiptavin á vefversluninni. Vinsamlegast athugaðu að hægt er að bæta við viðbótar rbx-<feature> vafraköku fyrir nýjan tímabundna eiginleika til að opna hana fyrir einhvern beta-prófunarreikning. | 8 klukkustundir |
| rbx-apiExpirationDate | 8 klukkustundir | |
| bx-currentUserId | 8 klukkustundir | |
| rbx-newFrontRampUp-CheckoutCart | 8 klukkustundir | |
| rbx-<feature> | 8 klukkustundir | |
| acceleratorSecureGUID | 8 klukkustundir | |
| PunchoutUserConnection | 8 klukkustundir | |
| ScannerConnection | 8 klukkustundir | |
| rbx-currentAccountId | 8 klukkustundir | |
| switch-back-to-legacy-version | Daginn | |
| user-configuration | Í lotu | |
| guidedSelling-banner-displayed | 1 ár | |
| guidedSelling-params | 1 ár | |
| productVariantPanel-tooltip-displayed | 1 ár | |
| previousSearch | 1 ár | |
| is-outdated-browser-displayed | Í lotu | |
| is-legacySwitchBack-banner-hidden | Daginn | |
| SÉRSNIÐS | ||
| kameleoonVisitorCode | Þessi vafrakaka man val sem þú tekur til að bæta upplifun þína. | 1 ár |
| MÆLINGAR | ||
| > RUBIX | ||
| _dvp | Þessar vafrakökur eru notaðar til að safna upplýsingum um hvernig gestir nota vefsíðu okkar. Við notum upplýsingarnar til að taka saman skýrslur og hjálpa okkur að bæta vefsíðuna. Vafrakökurnar safna upplýsingum á þann hátt að þær auðkenna ekki beint neinn, þar á meðal fjölda gesta á vefsíðuna og bloggið, hvaðan gestir hafa komið á vefsíðuna og hvaða síður þeir heimsóttu. | 1 ár |
| _dvs | 30 mínútur | |
| contentdate | Þessi vafrakaka man eftir tímamörkum til að hefja útreikning á pöntunum fyrir samþykkisfjölda og virka tilvitnunartalningu. | 7 dagar |
| currentTab | Þessi vafrakaka geymir síðasta valda flipann á tilvitnunarlistasíðunni | Í lotu |
| iphWeb-cart / <id>-cart | Þessi vafrakaka man val sem þú tekur til að bæta upplifun þína. | 1 ár |
| cartModification | Í lotu | |
| cartSaved | Í lotu | |
| quotecount | 7 dagar | |
| searchAlgorithm | Í lotu | |
| > Google Analytics | ||
| _ga | Þessar vafrakökur eru notaðar til að safna upplýsingum um hvernig gestir nota vefsíðu okkar. Við notum upplýsingarnar til að taka saman skýrslur og hjálpa okkur að bæta vefsíðuna. Vafrakökurnar safna upplýsingum á þann hátt að þær auðkenna ekki beint neinn, þar á meðal fjölda gesta á vefsíðuna og bloggið, hvaðan gestir hafa komið á vefsíðuna og hvaða síður þeir heimsóttu. Lestu yfirlit Google um persónuvernd og verndun gagna. | 1 ár |
| _gat_<container-id> | 1 mínúta | |
| _gid | 1 dagur | |
| > Hotjar | ||
| _hjAbsoluteSessionInProgress | Þessi vafrakaka er notuð til að greina fyrstu síðuskoðun notanda. Þetta er Satt/Ósatt merki sem vafrakakan setur. | 30 mínútur |
| _hjSessionUser<site_id> | Hotjar-vafrakaka sem er stillt þegar notandi lendir fyrst á síðu með Hotjar-forskriftinni. Hún er notuð til að viðhalda Hotjar notandaauðkenninu, einstakt fyrir þá síðu í vafranum. Þetta tryggir að hegðun í síðari heimsóknum á sömu síðu verði kennd við sama notandaauðkenni. | 1 ár |
| _hjSession<site_id> | Vafrakaka sem geymir núverandi lotugögn. Þetta leiðir til þess að síðari beiðnir innan lotugluggans verða kenndar við sömu Hotjar-lotuna. | 30 mínútur |
| _hjCachedUserAttributes | Þessi vafrakaka geymir notendaeiginleika sem eru sendir í gegnum Hotjar Identify API, hvenær sem notandinn er ekki í úrtakinu. Safnaðir eiginleikar verða aðeins vistaðir á Hotjar netþjónum ef notandi hefur samskipti við Hotjar Feedback tól, en vafrakakan verður notuð óháð því hvort Feedback tól er til staðar. | Í lotu |
| _hjFirstSeen | Þessi vafrakaka er stillt til að auðkenna fyrstu lotu nýs notanda. Hún geymir satt/ósatt gildi sem gefur til kynna hvort þetta hafi verið í fyrsta skipti sem Hotjar sá þennan notanda. Það er notað af skráningarsíum til að bera kennsl á lotur nýrra notenda. | 30 mínútur |
| _hjid | Þessi vafrakaka er stillt þegar viðskiptavinurinn lendir fyrst á síðu með Hotjar-forskriftinni. Hún er notuð til að viðhalda Hotjar notandaauðkenninu, einstakt fyrir þá síðu í vafranum. Þetta tryggir að hegðun í síðari heimsóknum á sömu síðu verði kennd við sama notandaauðkenni. | 1 ár |
| _hjIncludedInPageviewSample | Þessar vafrakökur eru stilltar til að láta Hotjar vita hvort sá notandi sé innifalinn í gagnaúrtakinu sem skilgreint er af síðuskoðunartakmörkunum okkar. | 2 mínútur |
| _hjIncludedInSessionSample | 2 mínútur | |
| _hjTLDTest | Í lotu | |
| _hjUserAttributesHash | 2 mínútur | |
| AUGLÝSINGA | ||
| > Emarsys | ||
| cartModification | Þessi vafrakaka man eftir síðustu breytingu á körfu. | Í lotu |
| cartSaved | Þessi vafrakaka man json upplýsingar um körfu. | Í lotu |
| scarab.visitor | Þessi vafrakaka auðkennir notandann á milli lota. | 1 ár |
| > Target2Sell | ||
| t2s-analytics | Þessar vafrakökur muna val sem þú tekur til að bæta upplifun þína. | 1 ár |
| t2s-p | 1 ár | |
| t2s-rank | 15 mínútur | |
| > RUBIX | ||
| Rubix-T2SRank-Oldvalue | Þessar vafrakökur muna val sem þú tekur til að bæta upplifun þína. | Í lotu |
| > Aðrar | ||
| iadvize-<id>-vuid | Þessi vafrakaka gerir kleift að bjóða upp á spjallvirkni. | 30 mínútur |
| _gcl_au | Þessi vafrakaka er notuð af Google AdSense til að geyma og rekja viðskipti frá auglýsingum. | 4 mánuður |
| > YouTube | ||
| YouTube (lén: youtube-nocookie.com) | Vafrakökur sem YouTube notar gera notandanum kleift að skoða margmiðlunarefni beint á vefsíðunni. Með þessum vafrakökum mun þessi þriðji aðili einnig safna og nota vafragögnin þín fyrir eigin hönd til að velja auglýsingar og efni byggt á vafraferli þínum. Fyrir frekari upplýsingar skaltu skoða persónuverndarstefnu Google. | |
Vinsamlegast athugaðu að vafrakökur sem við notum innihalda vafrakökur frá þriðja aðila, svo sem _dvp, _dvs, csc-event, sem við eigum ekki eða stjórnum. Viðkomandi þriðju aðilar stjórna því hvernig vafrakökur þeirra eru uppsettar.
Þú getur lokað á vafrakökur með því að virkja stillinguna í vafranum þínum sem gerir þér kleift að hafna stillingu á öllum eða sumum vafrakökum. Ef þú vilt gera þetta ættirðu að gera þetta í gegnum stillingar vafrans fyrir hvern vafra sem þú notar. Hins vegar, ef þú notar stillingar vafrans til að loka á allar vafrakökur (þar á meðal nauðsynlegar vafrakökur) gætirðu ekki fengið aðgang að öllum eða hluta af vefsíðum okkar.
Við áskiljum okkur rétt til að gera breytingar á stefnu okkar um vafrakökur. Allar slíkar breytingar skulu birtast hér og öðlast þegar gildi. Áframhaldandi notkun þín á vefsíðum okkar er tekið sem svo á að þú samþykkir allar slíkar breytingar.