Weboldalaink sütiket használnak, hogy megkülönböztessék Önt weboldalaink más felhasználóitól. Ez segít nekünk abban, hogy megfelelő felhasználói élményt nyújthassunk Önnek, amikor a weboldalainkat böngészi és lehetővé teszi számunkra, hogy javítsunk a weboldalainkon. Azzal, hogy Ön tovább böngészi a weboldalainkat, beleegyezik a sütik használatába.
A süti egy kisméretű, betűkből és számokból álló fájl, amelyet az Ön böngészőjében vagy számítógépének merevlemezén tárolunk, amennyiben Ön ebbe beleegyezik. A sütik adatokat tartalmaznak, amelyek a számítógépének merevlemezére kerülnek.
A weboldalaink felkeresése során a következő sütiket használhatjuk:
- TECHNIKAI (szigorúan szükséges) sütik. Ezek olyan sütik, amelyek szükségesek a weboldalaink működéséhez. Ezek közé tartoznak például azok a sütik, amelyek lehetővé teszik, hogy Ön bejelentkezzen weboldalaink biztonságos területeire, vagy a bevásárlókocsit használja
- SZEMÉLYRE SZABÁSI sütik. Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy megjegyezzék a weboldalunkon való navigálás során történt választásait. Ez lehetővé teszi, hogy személyre szabjuk a tartalmainkat az Ön számára
- MÉRÉSI sütik. Ezek lehetővé teszik a számunkra, hogy felismerjük és megszámoljuk a látogatókat, és lássuk, hogyan mozognak a látogatók a weboldalainkon használat közben. Ez segít nekünk abban, hogy javítsuk weboldalaink működését, például, hogy a felhasználók könnyen megtalálják, amit keresnek
- HIRDETÉSI sütik. Ezek a sütik rögzítik a weboldalainkon tett látogatását, a meglátogatott oldalakat és a követett linkeket. Az adatokat arra használjuk, hogy a weboldalainkat és a rajtuk megjelenő hirdetéseket jobban az Ön érdeklődési köréhez igazítsuk. Meg is oszthatjuk ezeket az adatokat ebből a célból harmadik felekkel.
Az alábbi táblázatban további információkat talál az általunk jelenleg használt egyes sütikről és felhasználási céljaikról:
| Süti neve | Cél | Lejárat |
| TECHNIKAI (szigorúan szükséges) | ||
| JSESSIONID | Megőrzi a felhasználók állapotát az oldallekérések között. | Munkamenet |
| didomi_token | Ez a süti az egyéni célokra és a szállítókra vonatkozó hozzájárulási információkat, valamint a Didomi-specifikus információkat (például a felhasználó azonosítóját) tartalmazza. | 6 hónap |
| euconsent-v2 | Ez a süti az IAB TCF hozzájárulási szövegét és hozzájárulási információját tartalmazza az összes szabványos IAB-szállítóra és célra. | 6 hónap |
| Datadome | Ez a süti észleli a BOT-okat és a rosszindulatú forgalmat. | Munkamenet |
| __cf_bm | Ezt a sütit a YEXT üzletkeresőnket kezelő eszköz használja. | 30 perc |
| rbx-apiAccessToken | Ezekre a sütikre a webáruházba belépéskor történő vásárlói hitelesítéshez van szükség. Kérjük, ne feledje, hogy további rbx-<feature> sütik adhatók hozzá az új, ideiglenes funkciókhoz, hogy azokat néhány bétatesztelő fiók számára megnyissák. | 8 óra |
| rbx-apiExpirationDate | 8 óra | |
| rbx-currentUserId | 8 óra | |
| rbx-newFrontRampUp-CheckoutCart | 8 óra | |
| rbx-<feature> | 8 óra | |
| acceleratorSecureGUID | 8 óra | |
| PunchoutUserConnection | 8 óra | |
| ScannerConnection | 8 óra | |
| rbx-currentAccountId | 8 óra | |
| switch-back-to-legacy-version | Nappal | |
| user-configuration | Munkamenet | |
| guidedSelling-banner-displayed | 1 év | |
| guidedSelling-params | 1 év | |
| productVariantPanel-tooltip-displayed | 1 év | |
| previousSearch | 1 év | |
| is-outdated-browser-displayed | Munkamenet | |
| is-legacySwitchBack-banner-hidden | Nappal | |
| SZEMÉLYRE SZABÁSI | ||
| kameleoonVisitorCode | Ez a süti megjegyzi az Ön választásait, hogy javítsa a felhasználói élményt. | 1 év |
| MÉRÉSI | ||
| > RUBIX | ||
| _dvp | Ezeket a sütiket információk gyűjtésére használják arra vonatkozóan, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalunkat. Az információkat jelentések összeállításához és a weboldal továbbfejlesztéséhez használjuk fel. A sütik – senkit sem azonosítva közvetlenül – adatokat gyűjtenek, többek között a weboldal és a blog látogatóinak számát, azt, hogy a látogatók honnan érkeztek a weboldalra, és hogy melyik oldalakat látogatták meg. | 1 év |
| _dvs | 30 perc | |
| contentdate | Ez a süti emlékszik a megrendelések kiszámításának elindításához tartozó dátum időkorlátjára a jóváhagyások száma és az aktív árajánlatok száma alapján. | 7 nap |
| currentTab | Ez a süti tárolja az utoljára kiválasztott lapot az árajánlatok listájában | Munkamenet |
| iphWeb-cart / <id>-cart | Ez a süti megjegyzi az Ön választásait, hogy javítsa a felhasználói élményt. | 1 év |
| cartModification | Munkamenet | |
| cartSaved | Munkamenet | |
| quotecount | 7 nap | |
| searchAlgorithm | Munkamenet | |
| > Google Analytics | ||
| _ga | Ezeket a sütiket információk gyűjtésére használják arra vonatkozóan, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalunkat. Az információkat jelentések összeállításához és a weboldal továbbfejlesztéséhez használjuk fel. A sütik – senkit sem azonosítva közvetlenül – adatokat gyűjtenek, többek között a weboldal és a blog látogatóinak számát, azt, hogy a látogatók honnan érkeztek a weboldalra, és hogy melyik oldalakat látogatták meg. Olvassa el a Google áttekintését az adatvédelemről és az adatok megóvásáról. | 1 év |
| _gat_<container-id> | 1 perc | |
| _gid | 1 nap | |
| > Hotjar | ||
| _hjAbsoluteSessionInProgress | Ez a süti a felhasználó első oldalletöltési munkamenetének felismerésére szolgál. Ez egy, a süti által beállított True/False jelző. | 30 perc |
| _hjSessionUser<site_id> | Hotjar süti, amely akkor kerül beállításra, amikor a felhasználó először érkezik egy Hotjar szkriptet tartalmazó oldalra. A Hotjar felhasználói azonosítójának megőrzésére szolgál, amely egyedi, csak az adott webhelyhez tartozik a böngészőben. Ez biztosítja, hogy az ugyanazon webhelyen tett későbbi látogatások során tanúsított viselkedés ugyanannak a felhasználói azonosítónak lesz tulajdonítható. | 1 év |
| _hjSession<site_id> | Az aktuális munkamenet adatait tartalmazó süti. Ez biztosítja, hogy a munkamenetablakon belüli további kérések ugyanahhoz a Hotjar-munkamenethez legyenek rendelve. | 30 perc |
| _hjCachedUserAttributes | Ez a süti a felhasználói attribútumokat tárolja, amelyeket a Hotjar Identify API-n keresztül küldenek el, amikor a felhasználó nincs a mintában. Az összegyűjtött attribútumok csak akkor kerülnek elmentésre a Hotjar szerverekre, ha a felhasználó kapcsolatba lép a Hotjar visszajelző eszközzel, de a süti attól függetlenül használatos, hogy van-e visszajelző eszköz. | Munkamenet |
| _hjFirstSeen | Ez a cookie egy új felhasználó első munkamenetének azonosítására szolgál. Egy true/false értéket tárol, amely jelzi, hogy a Hotjar először látta-e ezt a felhasználót. A rögzítési szűrők az új felhasználói munkamenetek azonosítására használják. | 30 perc |
| _hjid | Ez a süti akkor kerül beállításra, amikor az ügyfél először érkezik egy Hotjar szkriptet tartalmazó oldalra. A Hotjar felhasználói azonosítójának megőrzésére szolgál, amely egyedi, csak az adott webhelyhez tartozik a böngészőben. Ez biztosítja, hogy az ugyanazon webhelyen tett későbbi látogatások során tanúsított viselkedés ugyanannak a felhasználói azonosítónak lesz tulajdonítható. | 1 év |
| _hjIncludedInPageviewSample | Ezek a sütik azért vannak beállítva, hogy a Hotjar tudja, hogy az adott felhasználó szerepel-e a webhelyünk oldalmegtekintési korlátja által meghatározott adatmintavételezésben. | 2 perc |
| _hjIncludedInSessionSample | 2 perc | |
| _hjTLDTest | Munkamenet | |
| _hjUserAttributesHash | 2 perc | |
| HIRDETÉSI | ||
| > Emarsys | ||
| cartModification | Ez a süti megjegyzi a bevásárlókocsi utolsó módosításának idejét. | Munkamenet |
| cartSaved | Ez a süti megjegyzi a bevásárlókocsi json adatait. | Munkamenet |
| scarab.visitor | Ez a süti azonosítja a felhasználót a munkamenetek között. | 1 év |
| > Target2Sell | ||
| t2s-analytics | Ezek a sütik megjegyzik az Ön választásait, hogy javítsák a felhasználói élményt. | 1 év |
| t2s-p | 1 év | |
| t2s-rank | 15 perc | |
| > RUBIX | ||
| Rubix-T2SRank-Oldvalue | Ezek a sütik megjegyzik az Ön választásait, hogy javítsák a felhasználói élményt. | Munkamenet |
| > Egyéb | ||
| iadvize-<id>-vuid | Ez a süti csevegési funkciókat tesz lehetővé. | 30 perc |
| _gcl_au | Ezt a sütit a Google AdSense használja a hirdetések konverzióinak tárolására és nyomon követésére. | 4 hónap |
| > YouTube | ||
| YouTube (domain: youtube-nocookie.com) | A YouTube által használt sütik lehetővé teszik, hogy a felhasználó közvetlenül a weboldalon nézzen meg multimédiás tartalmakat. Ezeken a sütiken keresztül a harmadik fél is gyűjti magának az Ön böngészési adatait és arra használja, hogy az Ön böngészési előzményei alapján célzott hirdetéseket és tartalmakat jelenítsen meg. További információkért tekintse meg a Google adatvédelmi szabályzatát. | |
Felhívjuk a figyelmét, hogy az általunk használt sütik között vannak olyan harmadik féltől származó sütik, mint a _dvp, _dvs, csc-event, amelyek nem a mi tulajdonunkban vannak és amelyeket nem is mi állítunk be. Az adott harmadik fél határozza meg a sütik beállításának módját.
Blokkolhatja a sütiket, ha aktiválja azt a böngészőbeállítást, amely lehetővé teszi az összes süti, illetve egyes sütik beállításának elutasítását. Ha ezt szeretné, akkor ezt minden egyes használt böngésző beállításaiban meg kell tennie. Ha azonban a böngészőjét úgy állítja be, hogy blokkolja az összes sütit (beleértve az alapvető sütiket is), előfordulhat, hogy nem tud hozzáférni a teljes weboldalunkhoz vagy egyes részeihez.
Fenntartjuk a jogot a sütikre vonatkozó szabályzatunk módosítására. Minden ilyen módosítás itt jelenik meg és azonnal hatályba lép. A weboldalaink további használatát úgy értelmezzük, hogy Ön elfogadja az ilyen változtatásokat.