Vores hjemmesider bruger cookies til at skelne mellem dig og andre brugere af vores hjemmesider. På denne måde kan vi give dig en god oplevelse på vores hjemmesider , og vi får desuden mulighed for at forbedre vores hjemmesider. Ved forsat at bruge vores hjemmesider accepterer du vores brug af cookies.
En cookie er en lille fil med bogstaver og tal, som vi gemmer i din browser eller på din computers harddisk, hvis du tillader det. Cookies indeholder oplysninger, der overføres til din computers harddisk.
Vi kan bruge følgende cookies under dine besøg på vores hjemmesider:
- TEKNISKE (strengt nødvendige) cookies. Cookies, der er nødvendige for driften af vores hjemmesider. De omfatter f.eks. cookies, der gør det muligt for dig at logge på sikre områder på vores hjemmesider eller bruge en indkøbsvogn
- TILPASNINGS-cookies. Disse cookies bruges til at huske dine valg, når du navigerer på vores hjemmeside. Giver os mulighed for at tilpasse vores indhold til netop dig
- MÅLINGS-cookies. Giver os mulighed for at genkende og tælle antallet af besøgende og se, hvordan besøgende bevæger sig rundt på vores hjemmesider, når de bruger dem. På denne måde kan vi forbedre den måde, som vores hjemmesider fungerer på, f.eks. ved at sikre, at brugere nemt kan finde det, de søger efter
- ANNONCERINGS-cookies. Disse cookies registrerer dine besøg på vores hjemmesider, hvilke sider du har besøgt og de links, du har fulgt. Vi bruger disse oplysninger til at gøre vores hjemmesider og eventuelle annoncer, der vises på dem, mere relevante for dig i forhold til dine interesser. Vi deler muligvis også disse oplysninger med tredjeparter til dette formål.
Du kan finde flere oplysninger om de forskellige cookies, vi bruger i øjeblikket, og formålet med brugen af dem i nedenstående tabel:
rbx-currentAccountId8 timer
| Navn på cookie | Formål | Udløb |
| TEKNISKE (strengt nødvendige) | ||
| JSESSIONID | Gemmer brugertilstande på tværs af sideresultater. | Session |
| didomi_token | Denne cookie indeholde samtykkeoplysninger til brugerdefinerede formål og leverandører samt Didomi-specifikke oplysninger (f.eks. bruger-id). | 6 måneder |
| euconsent-v2 | Denne cookie indeholder IAB TCF-samtykkestrengen og samtykkeoplysninger til alle standard IAB-leverandører og formål. | 6 måneder |
| Datadome | Denne cookie registrerer BOTS og skadelig trafik. | Session |
| __cf_bm | Denne cookie bruges af værktøjet, der styrede vores butikslokalisering YEXT. | 30 minutter |
| rbx-apiAccessToken | Disse cookies er nødvendige for godkendelse som kunde i webshoppen. Bemærk, at en yderligere rbx-<feature> cookie kan blive tilføjet til en ny, midlertidig funktion i forbindelse med en betatesterkonto. | 8 timer |
| rbx-apiExpirationDate | 8 timer | |
| rbx-currentUserId | 8 timer | |
| rbx-newFrontRampUp-CheckoutCart | 8 timer | |
| rbx-<feature> | 8 timer | |
| acceleratorSecureGUID | 8 timer | |
| PunchoutUserConnection | 8 timer | |
| ScannerConnection | 8 timer | |
| rbx-currentAccountId | 8 timer | |
| switch-back-to-legacy-version | Dagtimerne | |
| user-configuration | Session | |
| guidedSelling-banner-displayed | 1 år | |
| guidedSelling-params | 1 år | |
| productVariantPanel-tooltip-displayed | 1 år | |
| previousSearch | 1 år | |
| is-outdated-browser-displayed | Session | |
| is-legacySwitchBack-banner-hidden | Dagtimerne | |
| TILPASNING | ||
| kameleoonVisitorCode | Denne cookie husker de valg, du har foretaget for at forbedre din oplevelse. | 1 år |
| MÅLING | ||
| > RUBIX | ||
| _dvp | Disse cookies bruges til at indsamle oplysninger om, hvordan besøgende bruger vores hjemmeside. Vi bruger disse oplysninger til at udfærdige rapporter og til at forbedre hjemmesiden. Cookies indsamler oplysninger på en måde, hvormed ingen brugere kan identificeres direkte, herunder antallet af besøgende på hjemmesider og bloggen, hvor de besøgende kommer fra, når de besøger hjemmesider, og hvilke sider, de har besøgt. | 1 år |
| _dvs | 30 minutter | |
| contentdate | Denne cookie husker grænser for dato/tid for at starte beregning af ordrer for antal godkendelser og antal aktive tilbud. | 7 dage |
| currentTab | Denne cookie gemmer den sidst valgte fane på tilbudslistesiden | Session |
| iphWeb-cart / <id>-cart | Denne cookie husker de valg, du har foretaget for at forbedre din oplevelse. | 1 år |
| cartModification | Session | |
| cartSaved | Session | |
| quotecount | 7 dage | |
| searchAlgorithm | Session | |
| > Google Analytics | ||
| _ga | Disse cookies bruges til at indsamle oplysninger om, hvordan besøgende bruger vores hjemmeside. Vi bruger disse oplysninger til at udfærdige rapporter og til at forbedre hjemmesiden. Cookies indsamler oplysninger på en måde, hvormed ingen brugere kan identificeres direkte, herunder antallet af besøgende på hjemmesider og bloggen, hvor de besøgende kommer fra, når de besøger hjemmesider, og hvilke sider, de har besøgt. Læs Googles oversigt over privatliv og beskyttelse af personoplysninger. | 1 år |
| _gat_<container-id> | 1 minut | |
| _gid | 1 dag | |
| > Hotjar | ||
| _hjAbsoluteSessionInProgress | Denne cookie bruges til at registrere den første pageview-session for en bruger. Dette er et True/False-flag indstillet af cookien. | 30 minutter |
| _hjSessionUser<site_id> | Hotjar-cookie, der aktiveres første gang en bruger lander på en side med Hotjar-scriptet. Den bruges til at bevare Hotjar-bruger-id, som er unikt for det pågældende site i browseren. Dette sikrer, at adfærd ved efterfølgende besøg på den samme hjemmeside tilskrives det samme bruger-id. | 1 år |
| _hjSession<site_id> | En cookie, der gemmer de nuværende sessionsdata. Sikrer, at efterfølgende anmodninger i sessionsvinduet tilskrives den samme Hotjar-session. | 30 minutter |
| _hjCachedUserAttributes | Denne cookie gemmer brugerattributter, som sendes via Hotjar Identify-API'en, når brugeren ikke er i samplen. Indsamlede attributter bliver kun gemt på Hotjar-servere, hvis brugeren interagerer med et Hotjar-feedbackværktøj, men denne cookie bruges uanset om der findes et Feedback-værktøj. | Session |
| _hjFirstSeen | Denne cookie aktiveres for at identificere en ny brugers første session. Den gemmer en true/false-værdi, der indikerer, om det er første gang, at Hotjar har registreret denne bruger. Bruges af registreringsfiltre til at identificere nye brugersessioner. | 30 minutter |
| _hjid | Denne cookie aktiveres, første gang kunden lander på en side med Hotjar-scriptet. Den bruges til at bevare Hotjar-bruger-id, som er unikt for det pågældende site i browseren. Dette sikrer, at adfærd ved efterfølgende besøg på den samme hjemmesiden tilskrives det samme bruger-id. | 1 år |
| _hjIncludedInPageviewSample | Disse cookies aktiveres for at informere Hotjar om, hvorvidt den pågældende bruger er inkluderet i den datasampling, der er defineret af pageview-grænsen for vores hjemmeside. | 2 minutter |
| _hjIncludedInSessionSample | 2 minutter | |
| _hjTLDTest | Session | |
| _hjUserAttributesHash | 2 minutter | |
| ANNONCERING | ||
| > Emarsys | ||
| cartModification | Denne cookie husker det sidste tidspunkt, hvor indkøbsvognen blev ændret. | Session |
| cartSaved | Denne cookie husker json-detaljer for indkøbsvognen. | Session |
| scarab.visitor | Denne cookie identificerer brugeren mellem sessioner. | 1 år |
| > Target2Sell | ||
| t2s-analytics | Disse cookies husker de valg, du har foretaget for at forbedre din oplevelse. | 1 år |
| t2s-p | 1 år | |
| t2s-rank | 15 minutter | |
| > RUBIX | ||
| Rubix-T2SRank-Oldvalue | Disse cookies husker de valg, du har foretaget for at forbedre din oplevelse. | Session |
| > Andre | ||
| iadvize-<id>-vuid | Denne cookie giver os mulighed for at tilbyde chatfunktionalitet. | 30 minutter |
| _gcl_au | Denne cookie bruges af Google AdSense til at lagre og spore konverteringer af annoncer. | 4 måneder |
| > YouTube | ||
| YouTube (domæne: youtube-nocookie.com) | De cookies, der bruges af YouTube, giver brugeren mulighed for at se multimedieindhold direkte på hjemmesiden. Via disse cookies kan den pågældende tredjepart også indsamle og bruge dine browserdata på egne vegne til at målrette annoncering og indhold baseret på din browserhistorik. Du kan finde flere oplysninger i Googles politik om beskyttelse af personoplysninger. | |
Bemærk, at de cookies, som vi bruger, inkluderer cookies fra tredjepart, f.eks. _dvp, _dvs, csc-event, som vi hverken ejer eller kontrollerer. Den relevante tredjepart kontrollerer selv, hvordan deres cookies aktiveres.
Du kan blokere cookies ved at aktivere den relevante indstilling i din browser, som giver dig mulighed for at afvise brugen af alle eller bestemte typer cookies. Hvis du ønsker at gøre dette, kan du gøre det via webbrowserindstillingerne for hver webbrowser, du bruger. Hvis du derimod bruger dine browserindstillinger til at blokere alle cookies (inklusive essentielle cookies), kan du muligvis ikke få adgang til alle eller dele af vores hjemmesider.
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i vores cookiepolitik. Alle sådanne ændringer vises her og træder i kraft øjeblikkeligt. Din fortsatte brug af vores hjemmesider udgør din accept af sådanne ændringer.