Naše webové stránky používají soubory cookie, abychom vás odlišili od ostatních uživatelů našich webových stránek. To nám pomáhá poskytovat vám dobrou zkušenost při procházení našich webových stránek a rovněž nám to umožňuje naše webové stránky zlepšovat. Pokračováním v procházení našich webových stránek souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Soubor cookie je malý soubor písmen a čísel, který uložíme ve vašem prohlížeči nebo na pevném disku vašeho počítače, pokud s tím budete souhlasit. Soubory cookie obsahují informace, které jsou přenášeny na pevný disk vašeho počítače.
Během vaší návštěvy našich webových stránek můžeme používat následující soubory cookie:
- TECHNICKÉ (nezbytně nutné) soubory cookie. Jedná se o soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz našich webových stránek. Zahrnují například soubory cookie, které vám umožňují přihlásit se do zabezpečených oblastí našich webových stránek nebo používat nákupní košík.
- Soubory cookie pro PERSONALIZACI. Tyto soubory cookie se používají k zapamatování vašich voleb při procházení našich webových stránek. To nám umožňuje personalizovat pro vás náš obsah.
- Soubory cookie pro MĚŘENÍ. Umožňují nám rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a vidět, jak se návštěvníci pohybují po našich webových stránkách, když je používají. To nám pomáhá zlepšit způsob, jakým naše webové stránky fungují, například tím, že zajistíme, aby uživatelé snadno našli to, co hledají.
- REKLAMNÍ soubory cookie. Tyto soubory cookie zaznamenávají vaši návštěvu na našich webových stránkách, stránky, které jste navštívili, a odkazy, které jste sledovali. Tyto informace použijeme k tomu, aby naše webové stránky a reklama na nich zobrazovaná více odpovídaly vašim zájmům. Za tímto účelem můžeme tyto informace rovněž sdílet s třetími stranami.
Více informací o jednotlivých souborech cookie, které aktuálně používáme, a účelech, pro které je používáme, naleznete v tabulce níže:
rbx-currentAccountId8 hodin
| Název souboru cookie | Účel | Vypršení |
| TECHNICKÝ (nezbytně nutný) | ||
| JSESSIONID | Zachovává stavy uživatelů napříč požadavky na stránky. | Relace |
| didomi_token | Tento soubor cookie obsahuje informace o souhlasu pro vlastní účely a dodavatele, jakož i informace specifické pro Didomi (například ID uživatele). | 6 měsíců |
| euconsent-v2 | Tento soubor cookie obsahuje řetězec souhlasu IAB TCF a informace o souhlasu pro všechny standardní dodavatele a účely IAB. | 6 měsíců |
| Datadome | Tento soubor cookie detekuje BOTS a škodlivý provoz. | Relace |
| __cf_bm | Tento soubor cookie používá nástroj, který spravoval náš vyhledávač obchodů YEXT. | 30 minut |
| rbx-apiAccessToken | Tyto soubory cookie jsou nutné k ověření zákazníka ve Webshopu. Vezměte prosím na vědomí, že další soubory cookie rbx-<feature> mohou být přidány pro novou dočasnou funkci za účelem otevření pro beta-testovací účet. | 8 hodin |
| rbx-apiExpirationDate | 8 hodin | |
| rbx-currentUserId | 8 hodin | |
| bx-newFrontRampUp-CheckoutCart | 8 hodin | |
| rbx-<feature> | 8 hodin | |
| acceleratorSecureGUID | 8 hodin | |
| PunchoutUserConnection | 8 hodin | |
| ScannerConnection | 8 hodin | |
| rbx-currentAccountId | 8 hodin | |
| switch-back-to-legacy-version | Během dne | |
| user-configuration | Relace | |
| guidedSelling-banner-displayed | 1 rok | |
| guidedSelling-params | 1 rok | |
| productVariantPanel-tooltip-displayed | 1 rok | |
| previousSearch | 1 rok | |
| is-outdated-browser-displayed | Relace | |
| is-legacySwitchBack-banner-hidden | Během dne | |
| PERSONALIZACE | ||
| kameleoonVisitorCode | Tento soubor cookie si pro zlepšení vaší zkušenosti pamatuje volby, které jste provedli. | 1 rok |
| MĚŘENÍ | ||
| > RUBIX | ||
| _dvp | Tyto soubory cookie jsou používány ke shromažďování informací o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Tyto informace používáme k sestavování zpráv a pomáhají nám zlepšovat webové stránky. Soubory cookie shromažďují informace způsobem, který nikoho přímo neidentifikuje, včetně počtu návštěvníků webových stránek a blogu, odkud návštěvníci na webové stránky přešli, a stránek, které navštívili. | 1 rok |
| _dvs | 30 minut | |
| contentdate | Tento soubor cookie si pamatuje časový limit pro spuštění výpočtu objednávek, pro počet schválení a počet aktivních nabídek. | 7 dní |
| currentTab | Tento soubor cookie ukládá poslední vybranou kartu na stránce seznamu nabídek. | Relace |
| iphWeb-cart / <id>-cart | Tento soubor cookie si pro zlepšení vaší zkušenosti pamatuje volby, které jste provedli. | 1 let |
| cartModification | Relace | |
| cartSaved | Relace | |
| quotecount | 7 dní | |
| searchAlgorithm | Relace | |
| > Google Analytics | ||
| _ga | Tyto soubory cookie se používají ke shromažďování informací o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Tyto informace používáme k sestavování zpráv a pomáhají nám zlepšovat webové stránky. Soubory cookie shromažďují informace způsobem, který nikoho přímo neidentifikuje, včetně počtu návštěvníků webových stránek a blogu, odkud návštěvníci na webové stránky přešli, a stránek, které navštívili. Seznamte se s přehledem společnosti Google týkajícím se ochrany soukromí a zabezpečení osobních údajů. | 1 rok |
| _gat_<container-id> | 1 minuta | |
| _gid | 1 den | |
| > Hotjar | ||
| _hjAbsoluteSessionInProgress | Tento soubor cookie je používán k detekci první relace zobrazení stránky uživatele. Jedná se o příznak True/False nastavený souborem cookie. | 30 minut |
| _hjSessionUser<site_id> | Soubor cookie Hotjar, který je nastaven, když uživatel poprvé přejde na stránku se skriptem Hotjar. Používá se k zachování uživatelského ID Hotjar, jedinečného pro dané webové stránky v prohlížeči. To zajistí, že chování při následných návštěvách stejných webových stránek bude připsáno stejnému ID uživatele. | 1 rok |
| _hjSession<site_id> | Soubor cookie, který obsahuje data aktuální relace. To zajistí, že následné požadavky v okně relace budou přiřazeny stejné relaci Hotjar. | 30 minut |
| _hjCachedUserAttributes | Tento soubor cookie ukládá atributy uživatele, které jsou odesílány prostřednictvím rozhraní Hotjar Identify API, kdykoli uživatel není ve vzorku. Shromážděné atributy budou uloženy na servery Hotjar pouze v případě, že uživatel komunikuje s nástrojem Hotjar Feedback, ale soubor cookie bude použit bez ohledu na to, zda je nástroj Feedback k dispozici. | Relace |
| _hjFirstSeen | Tento soubor cookie je nastaven tak, aby identifikoval první relaci nového uživatele. Ukládá hodnotu true/false, která označuje, zda to bylo poprvé, kdy Hotjar viděl tohoto uživatele. Je používán záznamovými filtry k identifikaci nových uživatelských relací. | 30 minut |
| _hjid | Tento soubor cookie je nastaven, když zákazník poprvé přejde na stránku se skriptem Hotjar. Je používán k zachování uživatelského ID Hotjar, jedinečného pro dané webové stránky v prohlížeči. To zajistí, že chování při následných návštěvách stejných webových stránek bude připsáno stejnému ID uživatele. | 1 rok |
| _hjIncludedInPageviewSample | Tyto soubory cookie jsou nastaveny tak, aby Hotjar věděl, zda je daný uživatel zahrnut do vzorkování dat definovaného limitem zobrazení stránky našich webových stránek. | 2 minuty |
| _hjIncludedInSessionSample | 2 minuty | |
| _hjTLDTest | Relace | |
| _hjUserAttributesHash | 2 minuty | |
| REKLAMA | ||
| > Emarsys | ||
| cartModification | Tento soubor cookie si pamatuje čas poslední úpravy košíku. | Relace |
| cartSaved | Tento soubor cookie si pamatuje podrobnosti košíku json. | Relace |
| scarab.visitor | Tento soubor cookie identifikuje uživatele mezi relacemi. | 1 rok |
| > Target2Sell | ||
| t2s-analytics | Tyto soubory cookie si za účelem zlepšení vaší zkušenosti pamatují volby, které jste provedli. | 1 rok |
| t2s-p | 1 rok | |
| t2s-rank | 15 minut | |
| > RUBIX | ||
| Rubix-T2SRank-Oldvalue | Tyto soubory cookie si za účelem zlepšení vaší zkušenosti pamatují volby, které jste provedli. | Relace |
| > Ostatní | ||
| iadvize-<id>-vuid | Tento soubor cookie umožňuje poskytovat funkce chatu. | 30 minut |
| _gcl_au | Tento soubor cookie používá Google AdSense k ukládání a sledování konverzí reklamy. | 4 měsíce |
| > YouTube | ||
| YouTube (doména: youtube-nocookie.com) | Soubory cookie používané službou YouTube umožňují uživateli prohlížet multimediální obsah přímo na webových stránkách. Prostřednictvím těchto souborů cookie bude tato třetí strana také shromažďovat a používat vaše údaje o prohlížení svým vlastním jménem k cílení reklamy a obsahu na základě vaší historie prohlížení. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google. | |
Upozorňujeme, že soubory cookie, které používáme, zahrnují soubory cookie třetích stran, jako jsou _dvp, _dvs, csc-event, které nevlastníme ani nespravujeme. Příslušná třetí strana spravuje, jak jsou jejich soubory cookie nastaveny.
Soubory cookie můžete zablokovat aktivací nastavení ve svém prohlížeči, které vám umožní odmítnout nastavení všech nebo některých souborů cookie. Chcete-li tak učinit, měli byste to provést prostřednictvím nastavení webového prohlížeče pro každý webový prohlížeč, který používáte. Pokud však použijete nastavení prohlížeče k zablokování všech souborů cookie (včetně nezbytných souborů cookie), možná nebudete mít přístup ke všem našim webovým stránkám nebo jejich částem.
Vyhrazujeme si právo provádět změny našich zásad používání souborů cookie. Takové změny se objeví zde a stanou se okamžitě účinnými. Vaše další používání našich webových stránek znamená, že s takovými změnami souhlasíte.